仕様静電容量:6pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:Ammo 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.5% 、 寸法:4 x 2.5 x 3.5mm 、 長さ:4mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:3.5mm 、 シリーズ:RDE 、 許容差(マイナス):-0.5% 、 許容差(プラス):+0.5% 、 温度係数:±30ppm/℃ 、 自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電
RoHS指令(10物質対応)対応