画像準備中

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.015μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様静電容量:15nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:SL●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:表面実装●ムラタGRM 0603 SL誘電体. GRM汎用温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び定格電圧が200 V以上の電源ダンパスナバーに最適. 小型の積層構造で大容量 高信頼性、極性なし はんだ付けをしやすくする、スズめっきの外部電極 注文コード47578528 品番GRM1881X1A153JA01D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:15nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:SL●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:表面実装●ムラタGRM 0603 SL誘電体. GRM汎用温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び定格電圧が200 V以上の電源ダンパスナバーに最適. 小型の積層構造で大容量 高信頼性、極性なし はんだ付けをしやすくする、スズめっきの外部電極

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする