村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様静電容量:10nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:CH●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 0.85mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:表面実装●ムラタGRM 1206 CH誘電体. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 注文コード47578625 品番GRM3192C2A103JA01D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:10nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:CH●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 0.85mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.85mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:表面実装●ムラタGRM 1206 CH誘電体. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする