内容量1リール(500個)
仕様静電容量:10nF 、 電圧:10V dc 、 パッケージ/ケース:0201 (0603M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X5R 、 許容差:±10% 、 寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm 、 長さ:0.6mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.3mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
注文コード47578634
品番GRM033R61A103KA01D