内容量1袋(25個)
仕様静電容量:22nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●温度係数:±15%●ムラタGRM 1206 X5R、X7R誘導体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路、200 Vを超える定格電圧のクランプスナバー回路での用途
注文コード47578799
品番GRM31BR72E223KW01L