内容量1リール(4000個)
仕様静電容量:22nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:1.25 x 2 x 0.5mm●長さ:1.25mm●奥行き:2mm●高さ:0.5mm●シリーズ:LLx●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:表面実装●Murata LLxシリーズ. 表面実装終端、低ESL 高速マイクロプロセッサ及び高周波数デジタル機器に最適
注文コード47578808
品番LLL215R71E223MA11L