村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.022μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様静電容量:22nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:1.25 x 2 x 0.5mm●長さ:1.25mm●奥行き:2mm●高さ:0.5mm●シリーズ:LLx●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●温度係数:±15%●Murata LLxシリーズ. 表面実装終端、低ESL 高速マイクロプロセッサ及び高周波数デジタル機器に最適 注文コード47578817 品番LLL215R71E223MA11L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:22nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:1.25 x 2 x 0.5mm●長さ:1.25mm●奥行き:2mm●高さ:0.5mm●シリーズ:LLx●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●温度係数:±15%●Murata LLxシリーズ. 表面実装終端、低ESL 高速マイクロプロセッサ及び高周波数デジタル機器に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする