MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.033μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
仕様
静電容量:33nF 、 電圧:100V dc 、 パッケージ/ケース:Ammo 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 寸法:4.5 x 3.15 x 3.5mm 、 長さ:4.5mm 、 奥行き:3.15mm 、 高さ:3.5mm 、 シリーズ:RDE 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
47578869
品番
RDER72A333K1M1H03A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,319
販売価格(税別)
¥
20,290
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:33nF 、 電圧:100V dc 、 パッケージ/ケース:Ammo 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 寸法:4.5 x 3.15 x 3.5mm 、 長さ:4.5mm 、 奥行き:3.15mm 、 高さ:3.5mm 、 シリーズ:RDE 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応