内容量1リール(10000個)
仕様静電容量:47nF 、 電圧:16V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 村田GRM 0402 X7R誘電体. 村田製作所のGRMシリーズ汎用積層セラミックコンデンサです。. 特長と利点:. 高い移動耐性を備えた金属製の終端 リフローはんだ付けはGRM15タイプのみ 厳しい寸法公差で、基板上への非常に信頼性の高い高速自動チップ配置が可能 一般電子機器用途向け
注文コード47578905
品番GRM155R71C473KA01D