仕様静電容量:56nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2.9mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2.9mm●シリーズ:GA●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:表面実装●セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ). 交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用. 用途:. 各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応