内容量1袋(10個)
仕様静電容量:68nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM43●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●温度係数:±15%●ムラタ1812 GRM43シリーズ. モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器
注文コード47579106
品番GRM43QR72J683KW01L