画像準備中

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様静電容量:100nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:B●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:表面実装●村田製作所 GRM 0201 B誘電体. GRM高誘電率タイプはデカップリング及び平滑化回路に適します。また200 Vを超える定格電圧用のクランプスナバー及び平滑化回路に最適です。. 小型積層構造で大容量 極性がなく高信頼性 外部電極はスズめっきのため、優れたはんだ付け性を実現 チップ寸法: 0201インチ(0.6 x 0.3 mm) 注文コード47579124 品番GRM033B31A104KE15D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:100nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:B●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:表面実装●村田製作所 GRM 0201 B誘電体. GRM高誘電率タイプはデカップリング及び平滑化回路に適します。また200 Vを超える定格電圧用のクランプスナバー及び平滑化回路に最適です。. 小型積層構造で大容量 極性がなく高信頼性 外部電極はスズめっきのため、優れたはんだ付け性を実現 チップ寸法: 0201インチ(0.6 x 0.3 mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47579158
2021-12-28
用途:
基板サンプル作製
製造業

製品は安定している印象で特に問題はありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする