村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(4000個) 仕様静電容量:100nF 、 電圧:16V dc 、 パッケージ/ケース:0612 (1632M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±20% 、 寸法:1.6 x 3.2 x 0.5mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:3.2mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:LLx 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 村田製作所のLLL及びLLAシリーズ低ESLモノリシックセラミックコンデンサ. LLLシリーズシリーズ(標準の2端子、リバースジオメトリ)及びLLAシリーズ(8端子)モノリシックセラミックコンデンサ(MLCC)には、X7R温度係数が付いています。 LLLシリーズのコンデンサは、高周波数(>200 MHz)でのノイズ削減に最適な150〜250 pHの低ESLを備えています。また、LLAシリーズのコンデンサは、高速(800 MHz〜4 GHz)のICデカップリングに最適な80〜120 pHの低ESLを備えています。 これらのLLL及びLLAシリーズのモノリシックセラミックコンデンサは、超高速(>1 GHz) CPU用途向けの電源デカップリング回路で使用するように設計されており、「グラウンドバウンス」の削減、ノイズ削減、及び電源の応答時間の向上を実現します。 注文コード47579185 品番LLL315R71C104MA11L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:100nF 、 電圧:16V dc 、 パッケージ/ケース:0612 (1632M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±20% 、 寸法:1.6 x 3.2 x 0.5mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:3.2mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:LLx 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 村田製作所のLLL及びLLAシリーズ低ESLモノリシックセラミックコンデンサ. LLLシリーズシリーズ(標準の2端子、リバースジオメトリ)及びLLAシリーズ(8端子)モノリシックセラミックコンデンサ(MLCC)には、X7R温度係数が付いています。 LLLシリーズのコンデンサは、高周波数(>200 MHz)でのノイズ削減に最適な150〜250 pHの低ESLを備えています。また、LLAシリーズのコンデンサは、高速(800 MHz〜4 GHz)のICデカップリングに最適な80〜120 pHの低ESLを備えています。 これらのLLL及びLLAシリーズのモノリシックセラミックコンデンサは、超高速(>1 GHz) CPU用途向けの電源デカップリング回路で使用するように設計されており、「グラウンドバウンス」の削減、ノイズ削減、及び電源の応答時間の向上を実現します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47579158
2021-12-28
用途:
基板サンプル作製
製造業

製品は安定している印象で特に問題はありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする