GRM55DR73A104KW01L 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF MURATA(村田製作所) 47579228

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM55●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●温度係数:±15%●ムラタ2220 GRM55シリーズ. モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器 注文コード47579228 品番GRM55DR73A104KW01L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM55●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●温度係数:±15%●ムラタ2220 GRM55シリーズ. モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47579158
2021-12-28
用途:
基板サンプル作製
製造業

製品は安定している印象で特に問題はありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする