内容量1リール(10000個)
仕様静電容量:100nF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0204 (1005M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:0.5 x 1 x 0.3mm●長さ:0.5mm●奥行き:1mm●高さ:0.3mm●シリーズ:LLL15●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:表面実装●村田製作所のLLLシリーズリバースタイプ低ESLモノリシックセラミックコンデンサ. LLLシリーズモノリシックセラミックコンデンサ(MLCC)は、標準の2端子、リバースジオメトリ及びX7R温度係数を備えています。 これらのLLLシリーズモノリシックセラミックコンデンサは150 → 250 pHの低ESLを備え、高周波数でのノイズ低減に適しています(>200 MHz)。 これらのLLLシリーズモノリシックセラミックコンデンサは、超高速(>1 GHz) CPU用途向けの電源デカップリング回路で使用するように設計されており、「グラウンドバウンス」の低減、ノイズ低減、及び電源の応答時間の向上を実現します。
注文コード47579307
品番LLL153C80J104ME01E