仕様静電容量:220nF 、 電圧:10V dc 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±20% 、 寸法:1.25 x 2 x 0.5mm 、 長さ:1.25mm 、 奥行き:2mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:LLx 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 動作温度 Max:+125℃ 、 Murata LLxシリーズ. 表面実装終端、低ESL 高速マイクロプロセッサ及び高周波数デジタル機器に最適
RoHS指令(10物質対応)対応