画像準備中

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.33μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47579438 品番GRM43DR72E334KW01L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:330nF 、 電圧:250V dc 、 パッケージ/ケース:1812 (4532M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 シリーズ:GRM43 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ムラタ1812 GRM43シリーズ. モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47579438 GRM43DR72E334KW01L 49362338 C1812V334KCRACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET 1袋(10個) 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする