仕様静電容量:1nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:CH●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●端子タイプ:表面実装●ムラタGRM 0805 CH誘電体. GRM汎用温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び定格電圧が200 V以上の電源ダンパースナバーに最適です。. 特長と利点:. 小型の積層構造で大容量 高信頼性、極性なし はんだ付けをしやすくする、スズめっきの外部電極RoHS指令(10物質対応)対応