MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),4700pF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47579797
品番
GA243DR7E2472MW01L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:4.7nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●シリーズ:GA243●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●温度係数:±15%●ムラタ1812 GA243シリーズ