MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),4700pF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47579806
品番
GA252DB3E2472MY02L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:4.7nF 、 電圧:250V ac 、 パッケージ/ケース:2211 (5728M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:B 、 許容差:±20% 、 シリーズ:GA252 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ムラタ2211 GA252シリーズ