内容量1リール(250個)
仕様最大抵抗:100kΩ 、 回転数:11 、 取り付けタイプ:表面実装 、 定格電力:1/4W 、 シリーズ:PVG5A 、 方位:上面調整 、 終端スタイル:J-フック 、 長さ:4.8mm 、 奥行き:3.9mm 、 高さ:5mm 、 寸法:4.8 x 3.9 x 5mm 、 軸径:1.5 mm 、 許容差:±10% 、 温度係数:±150ppm/℃ 、 11回転250 mW 5 mm上面調整PVG5Aシリーズ. 11回転の高分解能トリマで、正確に調整可能 VPSウエーブはんだ付け規格に適合、超音波洗浄槽で洗浄可能 クラッチ機構により過度なワイパー回転を防止 用途: センサ、産業用機械、CPU、測定機器
注文コード47579937
品番PVG5A104C03R00