画像準備中

村田製作所 半固定抵抗器 上面調整 11 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(250個) 仕様最大抵抗:20kΩ 、 回転数:11 、 取り付けタイプ:表面実装 、 定格電力:1/4W 、 シリーズ:PVG5A 、 方位:上面調整 、 終端スタイル:J-フック 、 長さ:4.8mm 、 奥行き:3.9mm 、 高さ:5mm 、 寸法:4.8 x 3.9 x 5mm 、 軸径:1.5 mm 、 許容差:±10% 、 動作温度 Max:+125℃ 、 11回転250 mW 5 mm上面調整PVG5Aシリーズ. 11回転の高分解能トリマで、正確に調整可能 VPSウエーブはんだ付け規格に適合、超音波洗浄槽で洗浄可能 クラッチ機構により過度なワイパー回転を防止 用途: センサ、産業用機械、CPU、測定機器 注文コード47579955 品番PVG5A203C03R00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大抵抗:20kΩ 、 回転数:11 、 取り付けタイプ:表面実装 、 定格電力:1/4W 、 シリーズ:PVG5A 、 方位:上面調整 、 終端スタイル:J-フック 、 長さ:4.8mm 、 奥行き:3.9mm 、 高さ:5mm 、 寸法:4.8 x 3.9 x 5mm 、 軸径:1.5 mm 、 許容差:±10% 、 動作温度 Max:+125℃ 、 11回転250 mW 5 mm上面調整PVG5Aシリーズ. 11回転の高分解能トリマで、正確に調整可能 VPSウエーブはんだ付け規格に適合、超音波洗浄槽で洗浄可能 クラッチ機構により過度なワイパー回転を防止 用途: センサ、産業用機械、CPU、測定機器 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする