太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード47580497 品番PMK212BBJ107MG-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:100μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:はんだ●太陽誘電0805大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。. 製品用途の情報. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、AV機器、家庭用品などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする