仕様静電容量:100μF 、 電圧:2.5V dc 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X5R 、 許容差:±20% 、 寸法:2 x 1.25 x 1.25mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:1.25mm 、 シリーズ:M 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 動作温度 Max:+85℃ 、 太陽誘電0805大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。. 製品用途の情報. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、AV機器、家庭用品などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応