太陽誘電
太陽誘電の 電子部品(オンボード)
太陽誘電の 能動部品
太陽誘電の 集積回路(IC)
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
仕様
静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●温度係数:±15%
注文コード
47580549
品番
LMK212ABJ106KD-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●温度係数:±15%
RoHS指令(10物質対応)
対応