太陽誘電
太陽誘電の 電子部品(オンボード)
太陽誘電の 能動部品
太陽誘電の 集積回路(IC)
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
仕様
静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●誘電正接:5%
注文コード
47580567
品番
LMK316BJ106KL-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●誘電正接:5%