内容量1袋(20個)
仕様静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.9mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.9mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:はんだ●太陽誘電1210大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。. 製品用途の情報
注文コード47580637
品番EMK325B7106KN-T