太陽誘電
太陽誘電の 電子部品(オンボード)
太陽誘電の 能動部品
太陽誘電の 集積回路(IC)
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(1000個)
注文コード
47581547
品番
EMK325BJ226KM-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
静電容量:22pF 、 電圧:16V dc 、 パッケージ/ケース:1210 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X5R 、 許容差:±10% 、 寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:2.5mm 、 シリーズ:M 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応