太陽誘電
太陽誘電の 電子部品(オンボード)
太陽誘電の 能動部品
太陽誘電の 集積回路(IC)
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
静電容量:4.7μF 、 電圧:10V dc 、 パッケージ/ケース:0805 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X5R 、 許容差:±10% 、 寸法:2 x 1.25 x 0.45mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.45mm 、 シリーズ:M 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Max:+85℃
注文コード
47581793
品番
LMK212ABJ475KK-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:4.7μF 、 電圧:10V dc 、 パッケージ/ケース:0805 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X5R 、 許容差:±10% 、 寸法:2 x 1.25 x 0.45mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.45mm 、 シリーズ:M 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応