太陽誘電
太陽誘電の 電子部品(オンボード)
太陽誘電の 能動部品
太陽誘電の 集積回路(IC)
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
静電容量:47μF 、 電圧:6.3V dc 、 パッケージ/ケース:1210 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±20% 、 寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:2.5mm 、 シリーズ:M 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード
47582195
品番
JMK325B7476MM-PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:47μF 、 電圧:6.3V dc 、 パッケージ/ケース:1210 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±20% 、 寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:2.5mm 、 シリーズ:M 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応