太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様静電容量:47μF 、 電圧:6.3V dc 、 パッケージ/ケース:1206 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X5R 、 許容差:±20% 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.6mm 、 シリーズ:M 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 動作温度 Max:+85℃ 、 太陽誘電低電圧Mシリーズ 注文コード47582238 品番JMK316ABJ476ML-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:47μF 、 電圧:6.3V dc 、 パッケージ/ケース:1206 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X5R 、 許容差:±20% 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.6mm 、 シリーズ:M 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 動作温度 Max:+85℃ 、 太陽誘電低電圧Mシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする