太陽誘電
太陽誘電の 電子部品(オンボード)
太陽誘電の 能動部品
太陽誘電の 集積回路(IC)
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC),4700pF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47582615
品番
UMK105B7472KV-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83
販売価格(税別)
¥
75
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●誘電体材料ファミリ:セラミック●太陽誘電低電圧Mシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応