内容量1個
使用温度範囲(℃)-35 〜+135
仕様材質:紙 、 長さ:54.8m 、 散逸:なし 、 導電性:なし 、 帯電防止:あり 、 クリーンルーム:なし 、 色:クリーム 、 使用法タイプ:マスキング 、 EN61340-5-1に適合:あり 、 ESD高温マスキングテープ. ESD高温マスキングテープ ウエーブはんだ付けに最適な基板のマスキングに使用 温度範囲: -35 ℃ → +135 ℃ (-32 °F → +275 °F) 粘着面の抵抗: 1.2 x 10E11Ω フィルム抵抗: ; 1 x 10E11Ω(ANSI/ESD S11.11により50 % RHでテスト) 防水 無毒性 PH中性 非腐食性 厚さ: 7ミル(0.18 mm)
注文コード47582834
品番242278