内容量1個
使用温度範囲(℃)-10〜+71
仕様材質:プラスチック、ゴム 、 長さ:32.9m 、 散逸:なし 、 導電性:なし 、 帯電防止:あり 、 クリーンルーム:なし 、 色:クリア 、 使用法タイプ:パッキング 、 EN61340-5-1に適合:あり 、 EN 61340-5-1、Mil STD-1285、ESD Association. ESDクリアセルローステープ. ESDクリアセルローステープ 製造業の壊れやすい電子部品の破損を防止 汎用ESDテープ用途 ESDバッグその他のESDパッケージング / コンテナのシーリングに最適 厚さ: 2.4ミル(0.06 mm) 温度範囲: -10 → +71 ℃
注文コード47582877
品番242291