帯電防止テープVermason

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 使用温度範囲(℃)-10〜+71 仕様材質:プラスチック、ゴム 、 長さ:65.8m 、 散逸:なし 、 導電性:なし 、 帯電防止:あり 、 クリーンルーム:なし 、 テープのテキスト / ロゴ:Antistatic Tape 、 色:クリア 、 使用法タイプ:パッキング 、 EN61340-5-1に適合:あり 、 EN 61340-5-1、Mil STD-1285、ESD Association. ESDクリアセルローステープ、シンボル付き. クリアセルローステープ、ESDシンボル付き 製造業の壊れやすい電子部品の破損を防止 汎用ESDテープ用途 ESDバッグその他のESDパッケージング / コンテナのシーリングに最適 厚さ: 2.4ミル(0.06 mm) 温度範囲: -10 → +71 ℃ 注文コード47582886 品番242271
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は使用温度範囲・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:プラスチック、ゴム 、 長さ:65.8m 、 散逸:なし 、 導電性:なし 、 帯電防止:あり 、 クリーンルーム:なし 、 テープのテキスト / ロゴ:Antistatic Tape 、 色:クリア 、 使用法タイプ:パッキング 、 EN61340-5-1に適合:あり 、 EN 61340-5-1、Mil STD-1285、ESD Association. ESDクリアセルローステープ、シンボル付き. クリアセルローステープ、ESDシンボル付き 製造業の壊れやすい電子部品の破損を防止 汎用ESDテープ用途 ESDバッグその他のESDパッケージング / コンテナのシーリングに最適 厚さ: 2.4ミル(0.06 mm) 温度範囲: -10 → +71 ℃ クリア 使用温度範囲(℃)-10〜+71 テープ幅(mm)18 基材プラスチック テープ長さ(m)65.8 テープ厚さ(mm)0.06 粘着剤ゴム 特性帯電防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする