内容量1個
使用温度範囲(℃)-10〜+71
仕様材質:プラスチック、ゴム 、 長さ:36m 、 幅:48mm 、 導電性:あり 、 帯電防止:なし 、 クリーンルーム:なし 、 テープのテキスト / ロゴ:ESD Symbol 、 色:茶 、 使用法タイプ:EMIシールド 、 EN61340-5-1に適合:あり 、 導体シールドグリッドテープ. ESDシールドグリッドテープ 両面が50 % RHで非低摩擦帯電 脱落、ひび、砕片、剥落が発生しない 非腐食性 導体シールドグリッドテープの製造にはシリコンベース材料(接着剤、フィルム基材、離型材)不使用 厚さ: 1.9ミル(0.049 mm) 最大温度: +60 ℃. 用途. EMIシールドが必要な用途向け 静電気の発生が懸念される場所に使用 アース付きのテープディスペンサに使用すると、テープをはがすときに発生する電圧がほぼゼロまで効果的に低減 セキュア(バンドル) IC蛍光管 輸送又は保管中、電子シャーシ(黒い箱など)の外部プラグ、穴又はコネクタピンをカバー
注文コード47582938
品番242245