SCS
SCSの 静電気対策用品
SCSの 静電気対策マット・シート類
SCSの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
帯電防止ヒールグラウンダ SCS 踵接地
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47582983
品番
2051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
タイプ:踵接地●取付けタイプ:Elasticated Hook & Loop●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:再利用可能●伸縮性 / 非伸縮性:ゴム●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:1
RoHS指令(10物質対応)
対応