仕様定格電流:80A●ケーブルサイズ:10 mm2, 16 mm2, 35 mm2●コンタクト数:10●ねじサイズ:M4●行数:2●長さ:74mm●ボディ向き:ストレート●接続端子. 電源に接続するための3つの端子シリーズ: - 125 A、対称レールに圧着用の層端子、絶縁カバー付き - 対称レールに圧着用の並列配置可能な端子、「組み合わせ」オプション付き - 対称レールに取り付け用の絶縁サポート上の端子、12 x 12のフラットバーにねじ止め、又は2つのラグ を使用した任意のサポートにねじ止めM4の穴でサポートするための固定用バー