RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
端子ストリップ RS PRO ストレート 12極 2列 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
定格電流:76A 、 ケーブルサイズ:16 mm2 、 色:黒 、 コンタクト数:12 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ピッチ:15mm 、 定格電圧:400 V 、 行数:2 、 長さ:175.5mm 、 幅:25.3mm 、 深さ:23mm 、 ボディ向き:ストレート 、 IEC60695-2. 端子台、黒. 特長と利点. 12極端子台 ポリアミド 黒色 ねじ止め端子 24、32、57、76 Aのタイプを用意
注文コード
47583455
品番
703-3842
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,478
販売価格(税別)
¥
4,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:76A 、 ケーブルサイズ:16 mm2 、 色:黒 、 コンタクト数:12 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ピッチ:15mm 、 定格電圧:400 V 、 行数:2 、 長さ:175.5mm 、 幅:25.3mm 、 深さ:23mm 、 ボディ向き:ストレート 、 IEC60695-2. 端子台、黒. 特長と利点. 12極端子台 ポリアミド 黒色 ねじ止め端子 24、32、57、76 Aのタイプを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応