帝国通信工業
帝国通信工業の 電子部品(オンボード)
帝国通信工業の 能動部品
帝国通信工業の 集積回路(IC)
帝国通信工業 セメント抵抗器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
抵抗:1Ω●定格電力:5W●許容差:±10%●テクノロジー:セメント●終端スタイル:ラジアル●寸法:14 x 5 x 25mm●長さ:14mm●奥行き:5mm●高さ:25mm●セメント抵抗器 5W RGC5シリーズ. 不燃絶縁型で、過負荷に対して発火、発煙がなく、高い安全性 鉛フリー端子部品
注文コード
47583814
品番
RGC5 1-OHM-K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:1Ω●定格電力:5W●許容差:±10%●テクノロジー:セメント●終端スタイル:ラジアル●寸法:14 x 5 x 25mm●長さ:14mm●奥行き:5mm●高さ:25mm●セメント抵抗器 5W RGC5シリーズ. 不燃絶縁型で、過負荷に対して発火、発煙がなく、高い安全性 鉛フリー端子部品