帝国通信工業 セメント抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様抵抗:2.7Ω●定格電力:10W●許容差:±10%●テクノロジー:セメント●終端スタイル:アキシャル●寸法:48 x 9.5 x 9.5mm●長さ:48mm●奥行き:9.5mm●高さ:9.5mm●セメント抵抗器 10W RGB10Lシリーズ. 不燃絶縁型で、過負荷に対して発火、発煙がなく、高い安全性 鉛フリー端子部品 注文コード47583823 品番RGB10L2.7-OHM-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:2.7Ω●定格電力:10W●許容差:±10%●テクノロジー:セメント●終端スタイル:アキシャル●寸法:48 x 9.5 x 9.5mm●長さ:48mm●奥行き:9.5mm●高さ:9.5mm●セメント抵抗器 10W RGB10Lシリーズ. 不燃絶縁型で、過負荷に対して発火、発煙がなく、高い安全性 鉛フリー端子部品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする