帝国通信工業
帝国通信工業の 電子部品(オンボード)
帝国通信工業の 能動部品
帝国通信工業の 集積回路(IC)
帝国通信工業 セメント抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
抵抗:680mΩ●定格電力:5W●許容差:±10%●テクノロジー:セメント●終端スタイル:アキシャル●寸法:23 x 9.5 x 9.5mm●長さ:23mm●奥行き:9.5mm●高さ:9.5mm●セメント抵抗器 5W RGB5Lシリーズ. 不燃絶縁型で、過負荷に対して発火、発煙がなく、高い安全性 鉛フリー端子部品
注文コード
47583839
品番
RGB5L0.68-OHM-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:680mΩ●定格電力:5W●許容差:±10%●テクノロジー:セメント●終端スタイル:アキシャル●寸法:23 x 9.5 x 9.5mm●長さ:23mm●奥行き:9.5mm●高さ:9.5mm●セメント抵抗器 5W RGB5Lシリーズ. 不燃絶縁型で、過負荷に対して発火、発煙がなく、高い安全性 鉛フリー端子部品