帝国通信工業
帝国通信工業の 電子部品(オンボード)
帝国通信工業の 能動部品
帝国通信工業の 集積回路(IC)
帝国通信工業 セメント抵抗器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
抵抗:82Ω●定格電力:10W●許容差:±10%●テクノロジー:セメント●終端スタイル:アキシャル●寸法:48 x 9.5 x 9.5mm●長さ:48mm●奥行き:9.5mm●高さ:9.5mm●セメント抵抗器 10W RGB10Lシリーズ. 不燃絶縁型で、過負荷に対して発火、発煙がなく、高い安全性 鉛フリー端子部品
注文コード
47583848
品番
RGB10L82-OHM-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:82Ω●定格電力:10W●許容差:±10%●テクノロジー:セメント●終端スタイル:アキシャル●寸法:48 x 9.5 x 9.5mm●長さ:48mm●奥行き:9.5mm●高さ:9.5mm●セメント抵抗器 10W RGB10Lシリーズ. 不燃絶縁型で、過負荷に対して発火、発煙がなく、高い安全性 鉛フリー端子部品