ON SEMICONDUCTOR
電源スイッチIC ON Semiconductor
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
1リール(3000個)
1袋(5個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47584663
品番
FPF2290BUCX-F130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
電源スイッチトポロジ:ローサイド 、 スイッチオン抵抗:40mΩ 、 チャンネル数:1 、 動作供給電圧 Max:23 V 、 最大動作電流:4.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:WLCSP 、 ピン数:12 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:1.82 x 1.28 x 0.37mm 、 シリーズ:FPF2290
RoHS指令(10物質対応)
対応