曜日別特売
TBD62064AFG(Z) 電源スイッチIC Toshiba 東芝 47584837

電源スイッチIC Toshiba

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(40個)仕様スイッチオン抵抗:1Ω 、 チャンネル数:4 、 動作供給電圧 Max:25 V 、 最大動作電流:0.2mA 、 パワーレーティング:1.47W 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:HSOP 、 ピン数:16 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:13.5 x 6.4 x 2.3mm 、 シリーズ:TBD62064A注文コード47584837品番TBD62064AFG(Z)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様スイッチオン抵抗:1Ω 、 チャンネル数:4 、 動作供給電圧 Max:25 V 、 最大動作電流:0.2mA 、 パワーレーティング:1.47W 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:HSOP 、 ピン数:16 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:13.5 x 6.4 x 2.3mm 、 シリーズ:TBD62064ARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする