曜日別特売
2905628 電源リピータ Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト 47585363

電源リピータ Phoeni×Contact

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:リピータ電源 、 入力範囲:0 → 20 mA, 4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 20 mA, 4 → 20 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 モジュールタイプ:シグナルコンディショナ
注文コード
47585363
品番
2905628
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
仕様
入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:リピータ電源 、 入力範囲:0 → 20 mA, 4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 20 mA, 4 → 20 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 モジュールタイプ:シグナルコンディショナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする