Cranford Controls
電子ブザー Cranford ControlsVantage
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
電源電圧:21.6 → 28 V dc 、 IP評価:IP21C 、 デシベル/1m:86 → 106dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:表面実装 、 直径:94 mm 、 最小デシベル:86dB 、 最大デシベル:106dB 、 シリーズ:Vantage 、 最大温度:+70℃
注文コード
47585625
品番
VTG-32E-SB-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
電源電圧:21.6 → 28 V dc 、 IP評価:IP21C 、 デシベル/1m:86 → 106dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:表面実装 、 直径:94 mm 、 最小デシベル:86dB 、 最大デシベル:106dB 、 シリーズ:Vantage 、 最大温度:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応