日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電気部品
日本モレックス(molex)の 電気部品その他関連用品
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 92315シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
47589274
品番
923151625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ番号:92315 、 ケーブル長:0.25m 、 許容電圧:250 V 、 許容電流値:1.2 A (コンタクト) 、 コネクタ1極数:8 、 コネクタ2極数:8 、 コネクタ2端子/コンタクトジェンダー:メス 、 使用温度範囲:-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応