製品画像

YD-4001AGS3-GP-KE51 マグネットポンプ <ケミフリー> 40AGS/GSシリーズ ワールドケミカル 47592599 YD-4001AGS3-GP-KE51 マグネットポンプ <ケミフリー> 40AGS/GSシリーズ ワールドケミカル 47592599 YD-4001AGS3-GP-KE51 マグネットポンプ <ケミフリー> 40AGS/GSシリーズ ワールドケミカル 47592599

マグネットポンプ <ケミフリー> 40AGS/GSシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 吸込口径(Φmm)40 周波数(Hz)50 注文コード47592599 品番YD-4001AGS3-GP-KE51
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は吸込口径・周波数など66種類から選べます 他の種類を見る

GS型とフル互換のまま、マイナーチェンジをしました
従来の小型、省スペース、軽量化はそのまま
ケーシング一体成型で、フランジは割フランジ構造になりました
軸受はSiCを標準として、耐食性、耐摩耗性を向上しました

用途
酸・アルカリ液の薬液移送
各種表面処理装置の循環、水洗
排ガス・排水処理の移送・循環
質量(kg)19.5 周波数(Hz)50 電圧(V)三相200 材質(シール)EPDM モーター全閉外扇屋外型 比重1.050 吐出口径(mm)40 吐出量(L/min)/全揚程(m)150.0-15.0 吸込口径(Φmm)40 主材質GFR PP 動力(kW)0.75
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
北海道地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする