Cressall
Cressallの 電子部品(オンボード)
Cressallの 能動部品
Cressallの 集積回路(IC)
電力型巻線可変抵抗器 Cressall ±10%
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47593815
品番
ZC3/11-FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:2.2Ω●許容差:±10%●終端スタイル:ネジ●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●シリーズ:ZC●長さ:330mm●構造:巻線